- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 日立工機 電動ドリルのおすすめ人気ランキング
日立工機 電動ドリルのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新93件の「日立工機 電動ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 回転数 制御」、「ドリル 速度調整」、「電ドル」などの商品も取り扱っております。
取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)!
無段変速モデル
正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2質量(kg)1.2(コードを除く)付属品チャックハンドル電流(A)4.7アズワン品番65-0294-48
1台
¥9,698税込¥10,668
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
1台
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上!
スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。
キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5センターハイト(mm)26モーター単相直巻整流子モーター仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF質量(kg)1.4(コードを除く)電源周波数(Hz)単相交流50/60共用付属品チャックハンドル、プラスチックケーストラスコ品番837-0840長さ(mm)238高さ(mm)187
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】。UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】。VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】。C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y。、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419税込¥461
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)変速ドリル
作業に合わせて回転数を自由自在!
最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32チャック能力(mm)2.0~13回転数(min-1[r.p.m])0~850電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ質量(kg)2.0取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック付属品サイドハンドル、ケーストラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】。W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V。【電気ドリル】。D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ。【電気ボーラ】。D13VD、D13VE。【タッパ】。UT5V。【振動ドリル】。DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V。【ロータリハンマドリル】。DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM。【Cチャンネルボール】。BH18SA。【サンダ】。SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB。【鉄筋カッタ】。CF13。【パンチャ】。CP14。【ジグソー】。CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V。【造作角のみ】。BS15Y。【かくはん機】。UM15。【コンクリートバイブレータ】。UV28M、UV32M。【植木バリカン】。FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF。【電気チェンソー】。FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】。D6SB、D6SH、DG6、D6BA。【振動ドリル】。DV12V、DV16V、DV18VA、。【ロータリハンマドリル】。DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM。【サンダ】。SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB。【ジグソー】。CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V。【コンクリートバイブレータ】。UV28M、UV32M。【植木バリカン】。FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2。【電気チェンソー】。FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
¥419税込¥461
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)二段変速ドリル
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000電源(V)単相100電流(A)8.6消費電力(W)820コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.9取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケーストラスコ品番777-1118
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレス振動ドライバドリル
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)電圧(V)18モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工102ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径12×長さ100(下穴あり)チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:140[1429]/高速:105[1071]穴あけ能力(mm) アルミ102無負荷打撃数(min-1)低速:0~7500、高速:0~30000締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル20関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.0~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2.5トラスコ品番377-9513
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
1セット(2個)
¥399税込¥439
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
低速域で粘りのあるフィードバック制御付
ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81クラッチ数(段)22
HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリル 木工用
タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.6取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2707
1台
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷
インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷